Bailey - PHI iSOLde CLEO HPA 400-600 Flexpower RX7s 230V 400/600W Clair 87x118mm Bronzage - 60100130021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
source lumineuse - lampe aux halogénures métalliques
puissance de la source lumineuse - 400 W
type de rayonnement UV - UV-A
longueur totale - 118 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637130021
Réf. Fournisseur
60100130021
Marque
Bailey
Culot:
autre
source lumineuse:
lampe aux halogénures métalliques
puissance de la source lumineuse:
400 W
type de rayonnement UV:
UV-A
longueur totale:
118 mm
diamètre:
87 mm
durée de vie nominale moyenne:
800 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Oui
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
230...230 V
position de brûlage:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
400 kWh
teneur en mercure:
0 mg
Les Atouts de l'article:
Bronzage Lampe UltraViolet (UV)


