Bailey - PHI iSOLde CLEO Performance F71 Tube fluorescent T12 G13 100W-R 41x1763mm - 50200104947

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 100 W
type de rayonnement UV - UV-A
longueur totale - 1763 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
03637400009
Réf. Fournisseur
50200104947
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G13
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
100 W
type de rayonnement UV:
UV-A
longueur totale:
1763 mm
diamètre:
41 mm
durée de vie nominale moyenne:
0 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Oui
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
0...0 V
position de brûlage:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
100 kWh
teneur en mercure:
0 mg
Les Atouts de l'article:
Bronzage Lampe UltraViolet (UV)