Bailey - PHI iSOLde CLEO Performance Tube fluorescent T12 G13 40W 41x590mm Bronzage Lampe - 50200104728

CopieCopie
Bailey - PHI iSOLde CLEO Performance Tube fluorescent T12 G13 40W 41x590mm Bronzage Lampe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 590 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637400122

Réf. Fournisseur

50200104728

Marque

Bailey

Culot:

G13

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

40 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

590 mm

diamètre:

41 mm

durée de vie nominale moyenne:

0 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Oui

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

0...0 V

position de brûlage:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

40 kWh

teneur en mercure:

0 mg

PHI iSOLde CLEO Performance Tube fluorescent T12 G13 40W 41x590mm Bronzage Lampe UltraViolet (UV)

Les Atouts de l'article:

Bronzage Lampe UltraViolet (UV).