Bailey - PHI Lampe de bronzage Cleo PLL36W 36W/09 2G11-4P UV-A - 141948

CopieCopie
Bailey - PHI Lampe de bronzage Cleo PLL36W 36W/09 2G11-4P UV-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - 2G11

  • source lumineuse - lampe fluorescente compacte

  • puissance de la source lumineuse - 36 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 384 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637141948

Réf. Fournisseur

141948

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

2G11

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

puissance de la source lumineuse:

36 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

384 mm

diamètre:

18 mm

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Oui

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

position de brûlage:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

36 kWh

teneur en mercure:

4.4 mg

PHI Lampe UV Cleo PLL36W 36W/09 2G11-4P UV-A - 384x18mm - pour remplacement dans appareils / cabines de bronzage

Les Atouts de l'article:

Bronzage Lampe UltraViolet (UV)