Bailey - PHI Lampe fluocompacte MASTER PL-C 26W/840/4P - 50600105319

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 26 W
Culot - G24q-3
flux lumineux de la source - 1800 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 13000 h
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MASTER PL-C 4 Pin
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03637062336
Réf. Fournisseur
50600105319
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
26 W
Culot:
G24q-3
flux lumineux de la source:
1800 lm
température de couleur:
4000 K
durée de vie nominale moyenne:
13000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
840
diamètre:
27.1 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale:
163.9 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Non
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
4
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
29 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration.