Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - PHI Lampe horticole sodium HP MASTER Agro E40 400W 47x278mm - croissance plantes - HPSL40400TAG/01

CopieCopie
Bailey - PHI Lampe horticole sodium HP MASTER Agro E40 400W 47x278mm - croissance plantes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 57000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 400 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 132.5 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637070750

Réf. Fournisseur

HPSL40400TAG/01

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

57000 lm

puissance de la source lumineuse:

400 W

efficacité lumineuse de la lampe:

132.5 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

18000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

278 mm

diamètre:

47 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Oui

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

473 kWh

désignation de la lampe:

autre

PHI Lampe Sodium Haute Pression MASTER Agro E40 400W 47x278mm 2000K - Forme tubulaire - Claire - Horticole - Favorise la croissance des plantes et la floraison

Les Atouts de l'article:

Lampe horticole.