Bailey - PHI MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D - 80100141568

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 355...355 lm

  • puissance de la lampe - 4.9...4.9 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 80.61 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637000253

Réf. Fournisseur

80100141568

Marque

Bailey

Culot:

GU10

flux lumineux:

355...355 lm

puissance de la lampe:

4.9...4.9 W

efficacité lumineuse de la lampe:

80.61 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

54 mm

désignation de la lampe:

PAR16

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

27...27 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

355 lm

intensité lumineuse:

400 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

gris

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.144

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

PHI MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D Lampe LED avec excellent IRC > 90 (éclairage magasin, boutiques...)

Les Atouts de l'article:

Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur.