Bailey - PHI MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D - 80100141630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 365...365 lm
puissance de la lampe - 4.9...4.9 W
efficacité lumineuse de la lampe - 82.65 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MASTERValue LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03637000250
Réf. Fournisseur
80100141630
Marque
Bailey
Culot:
GU10
flux lumineux:
365...365 lm
puissance de la lampe:
4.9...4.9 W
efficacité lumineuse de la lampe:
82.65 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
54 mm
désignation de la lampe:
PAR16
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
27...27 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
365 lm
intensité lumineuse:
400 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
gris
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.141
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur.



