Bailey - PHI MAS LEDtube G13 1200mm HO 12.5W 840 T8 2100lm RG0 - 146608

CopieCopie
Bailey - PHI MAS LEDtube G13 1200mm HO 12.5W 840 T8 2100lm RG0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • efficacité lumineuse de la lampe - 143 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - D

  • durée de vie nominale moyenne - 75000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637000452

Réf. Fournisseur

146608

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G13

efficacité lumineuse de la lampe:

143 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

75000 h

longueur:

1061 mm

désignation de la lampe:

T8

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2300 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

28 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.095

nombre de cycles min.:

200000

taux de distorsion harmonique (THD):

0.19

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

16 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

PHI MAS LEDtube G13 1200mm HO 12.5W 840 T8 Tube LED 2100lm IRC 80 RG0 60 000 heures - Equivalences Bailey sous références 145948 - 145883 - 145867

Les Atouts de l'article:

Le Philips MASTER LEDtube intègre une source de lumière LED sous la forme d'une lampe fluorescente traditionnelle. Le design unique crée une apparence visuelle parfaitement uniforme qui ne peut être distinguée d’une lampe fluorescente traditionnelle.