fin de vie

Bailey - PHI MAS LEDtube G13 900mm HO 12W 865 Tube LED T8 - 80100140117

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 1575...1575 lm

  • puissance de la lampe - 12...12 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 131 lm/W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03637000327

Réf. Fournisseur

80100140117

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G13

flux lumineux:

1575...1575 lm

puissance de la lampe:

12...12 W

efficacité lumineuse de la lampe:

131 lm/W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

900 mm

désignation de la lampe:

T8

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

57...57 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

28 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.104

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

12 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

PHI MAS LEDtube G13 900mm HO 12W 865 T8 Lampe LED pour éclairage tertiaire / fonctionnel

Les Atouts de l'article:

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.