Bailey - PHI MASTER MHN-LA X528 230V/AC 1000W/842 4200K Clair 40x414mm Lampe iodures - HMNLA1000842/01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - X528

  • flux lumineux de la source - 100000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 1040 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 96.2 lm/W

  • température de couleur - 4200 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03637020078

Réf. Fournisseur

HMNLA1000842/01

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

X528

flux lumineux de la source:

100000 lm

puissance de la source lumineuse:

1040 W

efficacité lumineuse de la lampe:

96.2 lm/W

température de couleur:

4200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

tension de lampe:

110...140 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

p4

diamètre:

37 mm

longueur totale:

365 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

842

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1144 kWh

PHI MASTER MHN-LA X528 230V/AC 1000W/842 4200K Clair 40x414mm Lampe iodures métallique

Les Atouts de l'article:

Les lampes Philips MHN-FC sont des lampes aux halogénures métalliques tubulaires transparentes avec une base à deux broches. Grâce à leur flux lumineux élevé et à leur bonne qualité de couleur, les lampes sont particulièrement adaptées à l'éclairage de