Bailey - PHI MASTER MHN-LA X528 230V/AC 1000W/956 5600K Clair CRI90-100 40x414mm Iodures - HMNLA1000956/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - X528
flux lumineux de la source - 90000 lm
puissance de la source lumineuse - 1040 W
efficacité lumineuse de la lampe - 86.5 lm/W
température de couleur - 5600 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MASTER MHN-LA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03637020077
Réf. Fournisseur
HMNLA1000956/01
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
X528
flux lumineux de la source:
90000 lm
puissance de la source lumineuse:
1040 W
efficacité lumineuse de la lampe:
86.5 lm/W
température de couleur:
5600 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
tension de lampe:
110...140 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid >5 300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
p4
diamètre:
37 mm
longueur totale:
365 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
956
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1144 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes Philips MHN-FC sont des lampes aux halogénures métalliques tubulaires transparentes avec une base à deux broches. Grâce à leur flux lumineux élevé et à leur bonne qualité de couleur, les lampes sont particulièrement adaptées à l'éclairage de