Bailey - PHI MASTER Tube fluorescent TL-D 90 Graphica G13 1200mm 36W 965 - FT036965GRA/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance de la source lumineuse - 36 W 
- Culot - G13 
- flux lumineux de la source - 2100 lm 
- température de couleur - 6500 K 
- longueur - 1213.6 mm 
Emballage et conditions
- 5 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
MASTER TL-D 90 Graphica
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03637088836
Réf. Fournisseur
FT036965GRA/01
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
36 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
2100 lm
température de couleur:
6500 K
longueur:
1213.6 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
59 lm/W
couleur de la lumière:
965
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
diamètre du tube:
28 mm
Diamètre de l'anneau:
0 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Oui
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
43 kWh
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
désignation de la lampe:
T8
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.



