Bailey - PHI MASTER Tube fluorescent TL-D Food G13 1200mm 36W/79 - FT03679/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 36 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 1750 lm
température de couleur - 3800 K
longueur - 1213.6 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MASTER TL-D Food
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03637070622
Réf. Fournisseur
FT03679/01
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
36 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
1750 lm
température de couleur:
3800 K
longueur:
1213.6 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
49 lm/W
couleur de la lumière:
79
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
28 mm
Diamètre de l'anneau:
26 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
blanc
application:
denrée alimentaire
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Oui
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
43 kWh
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
désignation de la lampe:
T8
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Spectre de couleurs spécial destiné à améliorer la fraîcheur des aliments.