Bailey - PHI MASTER Tube fluorescent TL-D Super 80 1M G13 36W 840 - FT0368401/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 36 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 3100 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 984.2 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MASTER TL-D Super 80
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03637055877
Réf. Fournisseur
FT0368401/01
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
36 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
3100 lm
température de couleur:
4000 K
longueur:
984.2 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
86 lm/W
couleur de la lumière:
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
28 mm
Diamètre de l'anneau:
0 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Oui
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
42 kWh
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
désignation de la lampe:
T8
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.