Bailey - PHI MASTERColour CDM MW Eco Ellipse E40 360W/842 4200K Helder 90x222mm - 60100139901

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 34100 lm
puissance de la source lumineuse - 360 W
efficacité lumineuse de la lampe - 95 lm/W
température de couleur - 4200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MASTERColour CDM MW Eco
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03637000257
Réf. Fournisseur
60100139901
Marque
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
34100 lm
puissance de la source lumineuse:
360 W
efficacité lumineuse de la lampe:
95 lm/W
température de couleur:
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
dépoli
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
tension de lampe:
109...127 V
protection contre les UV:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
90 mm
longueur totale:
222 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
396 kWh
Les Atouts de l'article:
Forte puissance et qualité professionnelle



