Bailey - PHI MPXL-UV DUV35 P32d 85V 35W Clair LCL27.1 32x75mm Lampe spéciale studio - P085DUV35/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 35 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 1500 lm
température de couleur - 0 K
tension de lampe - 85...85 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
03637040488
Réf. Fournisseur
P085DUV35/01
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
35 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
1500 lm
température de couleur:
0 K
tension de lampe:
85...85 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
h15
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
27.1 mm
diamètre du réflecteur:
0 mm
longueur totale:
75 mm
diamètre:
32 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogénure métallique
Les Atouts de l'article:
Application: Équipement médico-légal portable. Contrôle non destructif. Fibre optique industrielle. Éclairage d'atterrissage et de roulage des avions. Spot marin et éclairage de recherche.