Bailey - PHI MSR G22 207V 1200W Clair 5900K LCL85 40x175mm Lampe spéciale studio - HID01200/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 1200 W
Culot - G22
flux lumineux de la source - 102000 lm
température de couleur - 5900 K
tension de lampe - 90...110 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
03637091121
Réf. Fournisseur
HID01200/01
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
1200 W
Culot:
G22
flux lumineux de la source:
102000 lm
température de couleur:
5900 K
tension de lampe:
90...110 V
position de brûlage:
au choix
longueur d'arc:
10 mm
forme d'hélice:
bobine tige d'électrode
hauteur de point lumineux:
85 mm
longueur totale:
175 mm
diamètre:
40 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogénure métallique
Les Atouts de l'article:
MSR – des couleurs toujours vives et éclatantes. L'indice de rendu des couleurs élevé de la série MSR à broche unique garantit que tous les spectateurs peuvent profiter des vraies couleurs de la scène, des accessoires, des artistes et de leurs costumes.