Bailey - PHI PF607E P3/6 A65 E27 230V 250W Agrandisseur Opale 3000K 65x123.5mm - P230PF607E/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 250 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 6500 lm
température de couleur - 3000 K
tension de lampe - 220...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Special Application
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03637113033
Réf. Fournisseur
P230PF607E/01
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
250 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
6500 lm
température de couleur:
3000 K
tension de lampe:
220...230 V
intensité lumineuse:
0 cd
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
longueur d'hélice:
65 mm
hauteur de point lumineux:
0 mm
diamètre du réflecteur:
0 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
lampe à incandescence
Les Atouts de l'article:
Photocrescenta.