Bailey - PHI TForce LED HPL ND 30-21W E27 840 - Lampe LED forte puissance pour EP - 143289

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 3000...3000 lm

  • puissance de la lampe - 21...21 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 142 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03637143289

Réf. Fournisseur

143289

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

3000...3000 lm

puissance de la lampe:

21...21 W

efficacité lumineuse de la lampe:

142 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

178 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

95...95 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.95

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

75 mm

indice de protection (IP):

IP65

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.095

nombre de cycles min.:

50000

taux de distorsion harmonique (THD):

0.14

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

21 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

PHI TForce LED HPL ND 30-21W E27 840 - Lampe LED forte puissance pour éclairage public (équivalent LED CORN)

Les Atouts de l'article:

Avec ses 50 000 heures de fonctionnement, cette lampe LED HPL dure beaucoup plus longtemps qu'une lampe à décharge comparable. En bref : vous n'avez pas besoin de remplacer cette lampe LED aussi souvent. Et cela permet d'économiser beaucoup de coûts,