Bailey - PHI Tube fluorescent BAM-Blue Photothérapie T12 G13 20W Bleu 38x600mm 400-500nm - FT02052/01

CopieCopie
Bailey - PHI Tube fluorescent BAM-Blue Photothérapie T12 G13 20W Bleu 38x600mm 400-500nm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • type de rayonnement UV - UV-B

  • longueur totale - 600 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03637064302

Réf. Fournisseur

FT02052/01

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G13

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

20 W

type de rayonnement UV:

UV-B

longueur totale:

600 mm

diamètre:

38 mm

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Oui

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

59...59 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

teneur en mercure:

8 mg

PHI Tube fluorescent spécial BAM-Blue Tube T12 G13 20W Bleu 38x600mm 400-500nm - applications: photothérapie - traitement anti-jaunisse

Les Atouts de l'article:

En émettant de la lumière presque entièrement dans la bande passante de 400 à 500 nm et culminant à 450 nm, les lampes Philips TL/TL-D/52 n'ont aucun rayonnement de la bande d'ondes UVB à ondes courtes. Ils sont donc très appropriés pour être utilisés