Bailey - PHI Tube fluorescent T8 UVC 25W LL G13 25W Germicide TUV HNS Clair 28x437mm - FT025GERM/01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • type de rayonnement UV - UV-C

  • longueur totale - 445 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637064161

Réf. Fournisseur

FT025GERM/01

Marque

Bailey

Culot:

G13

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

25 W

type de rayonnement UV:

UV-C

longueur totale:

445 mm

diamètre:

28 mm

durée de vie nominale moyenne:

8000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Non

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

46...46 V

position de brûlage:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

25 kWh

teneur en mercure:

2 mg

PHI UVC 25W LL Tube fluorescent T8 G13 25W Germicide TUV HNS Clair 28x437mm Pour purification, assainissement, stérilisation de l'air et l'eau Lampe UltraViolet (UV)

Les Atouts de l'article:

Ces lampes de désinfection germicide émettent un rayonnement ultraviolet à ondes courtes (UV-C) avec un pic à 254 nm pour une action germicide. Ces lampes sont utilisées pour tuer ou inactiver les bactéries, virus et autres organismes primitifs.