Bailey - PHI Tube fluorescent TL-X XL Fa6 40W/33-640 40x1220mm amorçage externe - FT040CWXXL/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - Fa6
flux lumineux de la source - 2300 lm
température de couleur - 4100 K
longueur - 1220.5 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
03637026137
Réf. Fournisseur
FT040CWXXL/01
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
40 W
Culot:
Fa6
flux lumineux de la source:
2300 lm
température de couleur:
4100 K
longueur:
1220.5 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
60-69
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
58 lm/W
couleur de la lumière:
640
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
40.5 mm
Diamètre de l'anneau:
0 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
360 °
couleur:
blanc
application:
milieu antidéflagration
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Oui
allumage rapide:
Oui
utilisation sans starter:
Oui
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
47 kWh
durée de vie nominale moyenne:
26000 h
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
La Philips TL-X XL est une lampe T12 adaptée aux environnements explosifs. Ce tube possède un culot de lampe Fa6.