Bailey - PHI UVC Tube fluorescent T5 G5 6W Germicide TUV HNS Clair 16x212mm - FT006GERM/01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 6 W

  • type de rayonnement UV - UV-C

  • longueur totale - 212 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03637062364

Réf. Fournisseur

FT006GERM/01

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G5

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

6 W

type de rayonnement UV:

UV-C

longueur totale:

212 mm

diamètre:

16 mm

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Non

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

42...42 V

position de brûlage:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

teneur en mercure:

4.4 mg

PHI UVC Tube fluorescent T5 G5 6W Germicide TUV HNS Clair 16x212mm Pour purification, assainissement, stérilisation de l'air et l'eau Lampe UltraViolet (UV)

Les Atouts de l'article:

Ces lampes de désinfection germicide émettent un rayonnement ultraviolet à ondes courtes (UV-C) avec un pic à 254 nm pour une action germicide. Ces lampes sont utilisées pour tuer ou inactiver les bactéries, virus et autres organismes primitifs.