Bailey - PHI UVC Tube fluorescent T8 G13 95W Germicide TUV HNS Clair 28x1500mm - 143829

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 95 W
type de rayonnement UV - UV-C
longueur totale - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TUV TL & TL-D
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03637143829
Réf. Fournisseur
143829
Marque
Bailey
Culot:
G13
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
95 W
type de rayonnement UV:
UV-C
longueur totale:
1500 mm
diamètre:
28 mm
durée de vie nominale moyenne:
8000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Oui
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Oui
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Non
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
124...124 V
position de brûlage:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
95 kWh
teneur en mercure:
8 mg
Les Atouts de l'article:
Ces lampes de désinfection germicide émettent un rayonnement ultraviolet à ondes courtes (UV-C) avec un pic à 254 nm pour une action germicide. Ces lampes sont utilisées pour tuer ou inactiver les bactéries, virus et autres organismes primitifs.




