Bailey - PHI UVC TUV 36T5 SP Tube Single Pin 40W Germicide Clair 16x845mm Lampe UltraViol - 50200130962

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - broche unique

  • source lumineuse - autre

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • type de rayonnement UV - UV-C

  • longueur totale - 863.9 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03637064036

Réf. Fournisseur

50200130962

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

broche unique

source lumineuse:

autre

puissance de la source lumineuse:

40 W

type de rayonnement UV:

UV-C

longueur totale:

863.9 mm

diamètre:

19.3 mm

durée de vie nominale moyenne:

9000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

ballast externe requis:

Non

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

97...97 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

40 kWh

teneur en mercure:

3 mg

PHI UVC TUV 36T5 SP Tube Single Pin 40W Germicide Clair 16x845mm Lampe UltraViolet (UV)

Les Atouts de l'article:

Les lampes TUV T5 sont des lampes émettant des UV-C 253,7 nm à une ou deux extrémités. Le petit diamètre de 16 mm de la lampe permet une conception de petit système et une flexibilité de conception. Les lampes TUV T5 offrent une sortie UV constante