Bailey - PHI UVC TUV16W4PSE Tube SE SE 4 broches 16W Germicide Clair 19x328mm - 50200140195

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 16 W
type de rayonnement UV - UV-C
longueur totale - 330 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UVC Germicidal
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03637000191
Réf. Fournisseur
50200140195
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
autre
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
16 W
type de rayonnement UV:
UV-C
longueur totale:
330 mm
diamètre:
16 mm
durée de vie nominale moyenne:
9000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Oui
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Oui
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
43...43 V
position de brûlage:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
16 kWh
Les Atouts de l'article:
Ces lampes de désinfection germicide émettent un rayonnement ultraviolet à ondes courtes (UV-C) avec un pic à 254 nm pour une action germicide. Ces lampes sont utilisées pour tuer ou inactiver les bactéries, virus et autres organismes primitifs.