Bailey - PL-H 2G8-1 4-pin 120W/827 2700K 59x300mm Lampe fluorescente compacte - 50600034158

CopieCopie
Bailey - PL-H 2G8-1 4-pin 120W/827 2700K 59x300mm Lampe fluorescente compacte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 120 W

  • Culot - 2G8-1

  • flux lumineux de la source - 9000 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 20000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681341582

Réf. Sonepar

03637134158

Réf. Fournisseur

50600034158

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

120 W

Culot:

2G8-1

flux lumineux de la source:

9000 lm

température de couleur:

2700 K

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

827

diamètre:

59 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

longueur totale:

300 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

1

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

120 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI PL-H 2G8-1 4-pin 120W/827 2700K 59x300mm Lampe fluorescente compacte à ballast séparé

Les Atouts de l'article:

Éclairage général et décoratif pour l'intérieur et l'extérieur dans des environnements professionnels de moyenne et grande hauteur. Avantages: rendement lumineux très élevé. Technologie PL-L pour une longue durée de vie fiable et une faible dépréciation