Bailey - Plafonnier / Applique murale en Métal S E27 bronze antique 85x100mm Classe 2 - 141719

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E27

  • matériau - autre

  • type de fixation - autre

  • couleur - autre

  • modèle - support de lampe en saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681417195

Réf. Sonepar

03637141719

Réf. Fournisseur

141719

Marque

Bailey

douille:

E27

matériau:

autre

type de fixation:

autre

couleur:

autre

modèle:

support de lampe en saillie

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Oui

filetage de raccord:

M10 x 1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Plafonnier / Applique murale en Métal S E27 bronze antique 85x100mm Classe 2 Câble 2x0.75mm² Max 60W

Les Atouts de l'article:

Cette douille en métal pour lampes E27 peut être monté au mur ou au plafond. Équipée d'un manchon intérieur en plastique dans lequel la lampe peut être installée.