Bailey - Plafonnier / Applique murale en Métal S E27 Chrome 85x100mm Classe 2 - 141718

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E27
matériau - autre
type de fixation - autre
couleur - chrome
modèle - support de lampe en saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BaiLum ceiling/wall
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681417188
Réf. Sonepar
03637141718
Réf. Fournisseur
141718
Marque
Bailey
douille:
E27
matériau:
autre
type de fixation:
autre
couleur:
chrome
modèle:
support de lampe en saillie
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Oui
filetage de raccord:
M10 x 1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette douille en métal pour lampes E27 peut être monté au mur ou au plafond. Équipée d'un manchon intérieur en plastique dans lequel la lampe peut être installée.





