Bailey - Plafonnier / Applique murale en Porcelaine S E27 105x98mm Noire fixe - 140306

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E27

  • matériau - céramique

  • type de fixation - autre

  • couleur - noir

  • modèle - support de lampe en saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681403068

Réf. Sonepar

03637140306

Réf. Fournisseur

140306

Marque

Bailey

douille:

E27

matériau:

céramique

type de fixation:

autre

couleur:

noir

modèle:

support de lampe en saillie

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

M10 x 1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Plafonnier / Applique murale en Porcelaine S E27 105x98mm Noire - pour câble 2x0.75mm² à 2.5mm² - Max 60W

Les Atouts de l'article:

Cette douille rétro en porcelaine pour lampes E27 peut être monté au mur ou au plafond. Equipé d'un passage de câble sur le côté.