Bailey - Poirette E14 250-260V 15W Clair 26x56mm 1500h Lampe à incandescence - SE457260015

CopieCopie
Bailey - Poirette E14 250-260V 15W Clair 26x56mm 1500h Lampe à incandescence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 10...15 W

  • flux lumineux de la source - 70 lm

  • Culot - E14

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 250...260 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681144862

Réf. Sonepar

03637114486

Réf. Fournisseur

SE457260015

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

10...15 W

flux lumineux de la source:

70 lm

Culot:

E14

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

250...260 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

blanc

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

26 mm

longueur totale:

56 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

60 mA

durée de vie nominale moyenne:

1500 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Lampe compacte type Poirette E14 250-260V 15W Clair 26x56mm 1500h Lampe à incandescence

Les Atouts de l'article:

Lampe de tableau, lampe de machine à coudre, lampe de réfrigérateur, veilleuse.