Bailey - Projecteur LED 10W 100-240V Effet Lumière noire / BLB UV 365nm IP65 80° Câblé 1m - 146885

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
couleur du boîtier/corps - noir
angle de faisceau - faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED Floodlight colour
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681468852
Réf. Sonepar
03637146885
Réf. Fournisseur
146885
Réf. Commerciale
Bailey
puissance du système:
10 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
autre
matériau de la verrine:
verre transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
AC/DC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
réflecteur:
ultra brillant
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
régulation constante du flux lumineux:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
couleur de la lumière:
autre
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
30 mm
hauteur/profondeur:
122 mm
longueur:
134 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
type de connexion:
extrémité de ligne libre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
L'effet "lumière noire" existe depuis de nombreuses années et est toujours fascinant: les textiles / objets blancs et les matériaux fluorescents ou phosphorescents brillent dans le noir ! Nombreux domaines d'application dans la décoration, l'éclairage