Bailey - RAD HRI-T Tube E40 250W 5500K Clair IRC90-100 46x226mm Lampe iodures métalliques - 146614

CopieCopie
Bailey - RAD HRI-T Tube E40 250W 5500K Clair IRC90-100 46x226mm Lampe iodures métalliques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 19000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 75.91 lm/W

  • température de couleur - 5500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008597196669

Réf. Sonepar

03637719666

Réf. Fournisseur

146614

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

19000 lm

puissance de la source lumineuse:

250 W

efficacité lumineuse de la lampe:

75.91 lm/W

température de couleur:

5500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

tension de lampe:

97...103 V

protection contre les UV:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

h135

diamètre:

46 mm

longueur totale:

226 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

incolore

couleur de la lumière:

855

désignation de la lampe:

T14

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

250 kWh

RAD HRI-T Tube E40 250W 5500K Clair IRC90-100 46x226mm Lampe iodures métalliques tubulaire sans réflecteur - brûleur à quartz, tube claire, lumière du jour, culot E40. Fonctionnement dans luminaire fermé, avec ballast et amorceur

Les Atouts de l'article:

Lampe HM avec brûleur à quartz, tube claire, lumière du jour, culot E40. Opération en luminaire fermé, avec ballast et allumeur.