Bailey - RAD Lampe Infrarouge Ralotherm ITT 1000W 235V-0826 S Câble Clair 10x351mm - 142178

CopieCopie
Bailey - RAD Lampe Infrarouge Ralotherm ITT 1000W 235V-0826 S Câble Clair 10x351mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • puissance de la source lumineuse - 1000 W

  • forme de la lampe - autre

  • durée de vie nominale moyenne - 5000 h

  • longueur totale - 351 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008597173486

Réf. Sonepar

03637717348

Réf. Fournisseur

142178

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

autre

puissance de la source lumineuse:

1000 W

forme de la lampe:

autre

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

longueur totale:

351 mm

diamètre de la source lumineuse:

10 mm

source lumineuse:

autre

tension de lampe:

235...235 V

dimmable/gradable:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1000 kWh

RAD Lampe Infrarouge à ondes courtes (IR-A) modèle Ralotherm ITT 1000W 235V-0826 S pré-câblée réflecteur blanc - verre clair - 10x351mm - 5000h - pour appareils de chauffage ou séchage domestique ou industriel

Les Atouts de l'article:

Bénéfices produit: temps de réponse court. Haute efficacité. Contrôlabilité précise. Longue durée de vie de la lampe. Caractéristiques du produit: Lampes halogènes infrarouges à ondes courtes (IR-A) pour applications techniques. Rayonnement maximal à