Bailey - RAD LED PL TC-TEL GX24q-2 4-pins 7W (18W) 800lm 4000K AC 220V-240V + ECG 130° - 145929

CopieCopie
Bailey - RAD LED PL TC-TEL GX24q-2 4-pins 7W (18W) 800lm 4000K AC 220V-240V + ECG 130°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

GX24q-2

Spécificités essentielles

  • Culot - GX24q-2

  • flux lumineux - 800...800 lm

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 114 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 11.571 kg CO2 eq.

EAN

4008597197703

Réf. Sonepar

03637719770

Réf. Fournisseur

145929

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

GX24q-2

flux lumineux:

800...800 lm

puissance de la lampe:

7...7 W

efficacité lumineuse de la lampe:

114 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

120 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

130...130 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

32...32 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Oui

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

800 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.11

nombre de cycles min.:

200000

taux de distorsion harmonique (THD):

0.3

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

RAD LED PL TC-TEL GX24q-2 4-pins 7W (18W) 800lm 4000K AC 220V-240V + ECG 130° 45x120mm. Alimentation sur ballast électronique existant (vérifier compatibilité dans notice) ou direct 230V

Les Atouts de l'article:

Les lampes LED PL GX24q AC (4 broches) TC-TEL remplacent les lampes fluorescentes compactes couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les