Bailey - RAD LED Tube S14s 9.8W (65W) 880lm 927 Opale Verre Gradable 240V 200° 29x1000mm - 146883

CopieCopie
Bailey - RAD LED Tube S14s 9.8W (65W) 880lm 927 Opale Verre Gradable 240V 200° 29x1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - S14s

  • flux lumineux - 880...880 lm

  • puissance de la lampe - 9.8...9.8 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 90 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008597149665

Réf. Sonepar

03637714966

Réf. Fournisseur

146883

Marque

Bailey

Culot:

S14s

flux lumineux:

880...880 lm

puissance de la lampe:

9.8...9.8 W

efficacité lumineuse de la lampe:

90 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

1000 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

200...200 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

58...58 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.4

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

880 lm

forme de la lampe:

linéaire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

29 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.14

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

RAD Lampe LED 2 culots latéraux S14s Tube type Linolite 9.8W (65W) 880lm 927 Opale Verre Gradable 220V-240V 29x1000mm - Faisceau large : 200° - Eclairage salles de bains, miroirs. Kit de 2 douilles vendues séparément sous réf. 92600037499

Les Atouts de l'article:

Cette lampe de type Linolite est souvent utilisée dans les salles de bains, les miroirs, en éclairage indirect dans les alcôves et les cuisines. Partie arrière en aluminium pour meilleure rigidité et dissipation de chaleur.