Bailey - RAD Ralotherm 0870 s180 R7s 235V 3000W Clair 2350K 10x251mm Lampe Infrarouge - 60800540734

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
puissance de la source lumineuse - 500 W
forme de la lampe - autre
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
longueur totale - 254 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4008597173400
Réf. Sonepar
03637717340
Réf. Fournisseur
60800540734
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
autre
puissance de la source lumineuse:
500 W
forme de la lampe:
autre
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
longueur totale:
254 mm
diamètre de la source lumineuse:
10 mm
source lumineuse:
autre
tension de lampe:
235...235 V
dimmable/gradable:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
500 kWh
Les Atouts de l'article:
Bénéfices produit: temps de réponse court. Haute efficacité. Contrôlabilité précise. Longue durée de vie de la lampe. Caractéristiques du produit: Lampes halogènes infrarouges à ondes courtes (IR-A) pour applications techniques. Rayonnement maximal à