Bailey - Radium HRI-T Tube E40 2050W 7250K Clair IRC90-100 100x430mm Lampe iodures - 141951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 180000 lm
puissance de la source lumineuse - 2000 W
efficacité lumineuse de la lampe - 85.71 lm/W
température de couleur - 7250 K
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4008597166532
Réf. Sonepar
03637716653
Réf. Fournisseur
141951
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
180000 lm
puissance de la source lumineuse:
2000 W
efficacité lumineuse de la lampe:
85.71 lm/W
température de couleur:
7250 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
9000 h
tension de lampe:
400...400 V
protection contre les UV:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
p30
diamètre:
106 mm
longueur totale:
430 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
872
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2000 kWh
Les Atouts de l'article:
Lampe HM avec brûleur à quartz, tube claire, lumière du jour, culot E40. Opération en luminaire fermé, avec ballast et allumeur.