Bailey - Réflecteur PAR36 Faisceau très serré 12V 50W Cosses vis Halogène 112x70mm - 142711

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 50 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 650 lm
température de couleur - 3000 K
tension de lampe - 12...12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Sealed beam
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681427118
Réf. Sonepar
03637142711
Réf. Fournisseur
142711
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
50 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
650 lm
température de couleur:
3000 K
tension de lampe:
12...12 V
intensité lumineuse:
49500 cd
position de brûlage:
autre
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
hélice simple
diamètre du réflecteur:
112 mm
longueur totale:
70 mm
diamètre:
112 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Les lampes à faisceau scellé sont un type d'éclairage avec un réflecteur parabolique et une lentille en verre. Ces deux éléments sont scellés ensemble et donc résistants aux intempéries et offrent une solution robuste et fiable pour un large éventail