Bailey - Réflecteur PAR64 GX16d 240V 1000W 12D VNSP 3000K Halogène 203x152mm 300h - 30104440193

CopieCopie
Bailey - Réflecteur PAR64 GX16d 240V 1000W 12D VNSP 3000K Halogène 203x152mm 300h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 1000 W

  • Culot - GX16d

  • flux lumineux de la source - 20000 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681401934

Réf. Sonepar

03637140193

Réf. Fournisseur

30104440193

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1000 W

Culot:

GX16d

flux lumineux de la source:

20000 lm

température de couleur:

3000 K

tension de lampe:

230...230 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

0 mm

diamètre du réflecteur:

203 mm

longueur totale:

152 mm

diamètre:

203 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

Réflecteur PAR64 GX16d 240V 1000W 12D VNSP 3000K Halogène 203x152mm 300h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes à faisceau scellé sont un type d'éclairage avec un réflecteur parabolique et une lentille en verre. Ces deux éléments sont scellés ensemble et donc résistants aux intempéries et offrent une solution robuste et fiable pour un large éventail