Bailey - Réglette Tube LED pour LED T8 1200mm G13 230V/AC (sans tube) Max. 2x36W IP20 - 145097

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1230 mm
largeur - 100 mm
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BaiLum surface-mounted
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681450970
Réf. Sonepar
03637145097
Réf. Fournisseur
145097
Marque
Bailey
puissance du système:
36 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1230 mm
largeur:
100 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
2
douille:
G13
matériau:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
avec panier de protection pour lampe:
Non
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
36...36 W
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
50 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
0.5 mm²
type de connexion:
autre
raccordement électrique avec fiche:
Oui
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette luminaire sans ballast est un logement pour un tube LED T8 220-240Vac avec connexion G13. Le luminaire est facile à fixer au plafond et le tube LED y est placé d'un simple mouvement de torsion. Ce luminaire est fourni sans tube LED, vous pouvez







