Bailey - Rosace en Métal bronze antique 100x25mm avec serre-câble plastique Transparant - 140334

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - autre

  • couleur - bronze

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681403341

Réf. Sonepar

03637140334

Réf. Fournisseur

140334

Réf. Commerciale

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

autre

couleur:

bronze

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

25 mm

diamètre:

100 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BAI Rosace - Patère Décorative en Métal bronze antique 100x25mm avec serre-câble plastique transparent (à combiner avec cordons textiles et douilles pour créer suspensions décos)

Les Atouts de l'article:

Rosace de plafond en métal orné pour le montage de lampes et de luminaires au plafond. Avec serre-câble et vis de montage.