Bailey - Saling 623 2.5V 4x15mm Laryngoscope Lampe pour applications médicales - MFA99006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 0 W
tension de lampe - 2.5...2.5 V
courant nominal - 5 mA
Culot - autre
application - laryngoscope
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681113721
Réf. Sonepar
03637111372
Réf. Fournisseur
MFA99006
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
0 W
tension de lampe:
2.5...2.5 V
courant nominal:
5 mA
Culot:
autre
application:
laryngoscope
Les Atouts de l'article:
La laryngoscopie est une endoscopie du larynx, une partie de la gorge. Il s'agit d'une procédure médicale utilisée, par exemple, pour se faire une idée des cordes vocales et de la glotte.