Bailey - Serre-câble Mur en plastique rond Noir pour câble textile - 142292

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - noir
hauteur - 10 mm
diamètre - 22 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ceiling cup
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681422922
Réf. Sonepar
03637142292
Réf. Fournisseur
142292
Réf. Commerciale
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
noir
hauteur:
10 mm
diamètre:
22 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Votre support de lampe ou rosace n'est pas encore équipé d'un serre-câble? Vous pouvez compléter le produit avec ce serre-câble et éviter une rupture de câble.