Bailey - Serre-câble Plafond/Mur en plastique tube Transparent pour câble textile - 142296

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

incolore

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - incolore

  • hauteur - 30 mm

  • diamètre - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681422960

Réf. Sonepar

03637142296

Réf. Fournisseur

142296

Réf. Commerciale

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

incolore

hauteur:

30 mm

diamètre:

20 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Oui

Serre-câble Plafond/Mur en plastique tube Transparent (accessoire pour cordons/câbles textiles BAILEY)

Les Atouts de l'article:

Avec ce serre-câble très polyvalent, vous pouvez accrocher chaque lampe au point souhaité. Il n'y a plus d'obstacles si vous n'avez pas de prise de courant exactement là où vous le souhaitez. Par exemple, créez un appareil "Spider".