Bailey - Shapes LED Aceto E27 4W 2200K Claire 240lm (24W) Gradable 230V-240V 922 360° - 143040

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 240...240 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 60 lm/W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8714681430408

Réf. Sonepar

03637143040

Réf. Fournisseur

143040

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

240...240 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

60 lm/W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

294 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

20...20 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.85

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

240 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

91 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.16

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Shapes LED Aceto E27 4W 2200K Clair 240lm (24W) Gradable 230V-240V 922 360° 91x294mm Lampe LED Filament

Les Atouts de l'article:

Avec les LED Shapes, Bailey a développé des formes spéciales de lampes à filament LED qui répondent à l'atmosphère et aux tendances du marché de la lumière. Avec un clin d'œil au marché de la restauration/horeca où de nombreux produits Bailey sont