Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bailey - Shapes LED Art-Deco E27 4W 1900K 150lm Or Gradable 230V-240V 919 360° - 141875

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 150...150 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 38 lm/W

  • température de couleur - 1900...1900 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8714681418758

Réf. Sonepar

03637141875

Réf. Fournisseur

141875

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

150...150 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

38 lm/W

température de couleur:

1900...1900 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

420 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

19...19 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

150 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

or

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

160 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.19

nombre de cycles min.:

10000

taux de distorsion harmonique (THD):

0

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Shapes LED Art-Deco E27 4W 1900K 150lm Or Gradable 230V-240V 919 360° 160x420mm Lampe LED Filament

Les Atouts de l'article:

Avec les LED Shapes, Bailey a développé des formes spéciales de lampes à filament LED qui répondent à l'atmosphère et aux tendances du marché de la lumière. Avec un clin d'œil au marché de la restauration/horeca où de nombreux produits Bailey sont