Bailey - SHP-S SUPER 400W 105V 2050K dépolie E40 Lampe sodium haute pression - HPSL40400EWS/03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 54000 lm
puissance de la source lumineuse - 400 W
efficacité lumineuse de la lampe - 133 lm/W
température de couleur - 2050 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ontladingslampen
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288207162
Réf. Sonepar
03637820716
Réf. Fournisseur
HPSL40400EWS/03
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
54000 lm
puissance de la source lumineuse:
400 W
efficacité lumineuse de la lampe:
133 lm/W
température de couleur:
2050 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
dépoli
durée de vie nominale moyenne:
32000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
292 mm
diamètre:
122 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
451 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
La conception exclusive sans rebord offre une efficacité supérieure du système et améliore le maintien du flux lumineux tout au long de la durée de vie de la lampe.