Bailey - Simple enveloppe JD E11 130V 150W Clair 1600lm 1000h 13x66mm Lampe halogène - HE11130150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E11
flux lumineux de la source - 1600 lm
puissance de la source lumineuse - 150 W
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681074923
Réf. Sonepar
03637107492
Réf. Fournisseur
HE11130150
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E11
flux lumineux de la source:
1600 lm
puissance de la source lumineuse:
150 W
température de couleur:
2800 K
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
longueur totale:
66 mm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
tension de lampe:
110...110 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
13 mm
protection contre les UV:
Non
modèle:
clair
technique infrarouge:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
150 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications. En raison des dimensions souvent utilisée dans les applications compactes.